„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D, pravé, ⌀ DC: 8mm

Č. pol.: 268463 8
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria „5 v 1“
Menovitý-⌀ D 8 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
⌀ otvoru tolerancia D 0/+0,22 mm
Úžitková dĺžka L1 12 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 WCHX 0401..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 30
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 268463 8
EAN/GTIN 4045197468475
Číslo výrobcu 268463 8
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.
Valcová stopka.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Poznámka:

  • Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.
  • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).