„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D 26

Č. pol.: 268463 26
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria „5 v 1“
Menovitý-⌀ D 26 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
⌀ otvoru tolerancia D 0/+0,33 mm
Úžitková dĺžka L1 39 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 WCHX 1305..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 36
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268463 26
EAN/GTIN 4045197470065
Číslo výrobcu 268463 26

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.
Valcová stopka.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Poznámka:

  • Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.
  • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka