{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „5 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 26 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ otvoru tolerancia D | 0/+0,33 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 39 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 | WCHX 1305.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 36 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268464 26 | |
EAN/GTIN | 4045197975232 | |
Číslo výrobcu | 268464 26 |