{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „4 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 18 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 27 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 135 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 09.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 44 (IP10; 2 Nm) | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268404 18 | |
EAN/GTIN | 4062406392482 | |
Číslo výrobcu | 268404 18 |