{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Mute | |
Druh použitia | ľavé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/Miesto odpojenia | 40 mm | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | DTUNL | |
vhodná otočná rezná platnička | TN.. 1604.. | |
Uhol nábehu | 93 Stupeň | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 48 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 35 mm | |
Podložka | 259033 4 | |
Skrutka pre podložku | 259027 1 | |
Čeľusť, skrutka, O-krúžok | 259036 6 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264839 DM/43 | |
EAN/GTIN | 4251414902879 | |
Číslo výrobcu | 264839 DM/43 |