{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/Miesto odpojenia | 40 mm | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | SCLCL | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. | |
Uhol nábehu | 95 Stupeň | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 50 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 320620 S01 | |
Priradenie vymeniteľných doštičiek | pravá a neutrálna | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264827 ST/8 | |
EAN/GTIN | 2050002059320 | |
Číslo výrobcu | 260013 40/12 |