{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/Miesto odpojenia | 40 mm | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | SDUCL | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Uhol nábehu | 93 Stupeň | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 50 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Priradenie vymeniteľných doštičiek | pravá a neutrálna | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264827 ST/14 | |
EAN/GTIN | 2050002059382 | |
Číslo výrobcu | 260317 40/11 |