Vyvrtávacia hlava ST/5

Č. pol.: 264827 ST/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava PDUNL
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Uhol nábehu 93 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Klinok 320612 P05
Skrutka klinku 320611 P05
Pružinový kolík 320618 P05
Podložka 320610 P05
Priradenie vymeniteľných doštičiek pravá a neutrálna
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264827 ST/5
EAN/GTIN 2050002059306
Číslo výrobcu 250623 40/15

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.