{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/Miesto odpojenia | 32 mm | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | SCLCL | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. | |
Uhol nábehu | 95 Stupeň | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 40 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 35 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 320620 S01 | |
Priradenie vymeniteľných doštičiek | pravá a neutrálna | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264827 ST/7 | |
EAN/GTIN | 2050001912213 | |
Číslo výrobcu | 260013 32/12 |