{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 11T308 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HU7310 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | AM | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 350 m/min - 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260464 HU7310 | |
EAN/GTIN | 4045197669940 | |
Číslo výrobcu | 260464 HU7310 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Typ: HU7310
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 910 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
805 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Typ | HU7310 | HB7310 |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |