DC.T 11T308, Typ: HB7210-1

Č. pol.: 260464 HB7210-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,64 € / ks
  • Od 10 ks
    9,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7210-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie K
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok GM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260464 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059262
Číslo výrobcu 260464 HB7210-1

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 11T308, Typ: HB7210-1

DC.T 11T308, Typ: HB7210-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 236 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
794 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
Počet výmien/rezných hrán 2 2 2
Uhlový Polomer 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Lamač triesok GM SM VM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Hlavné použitie K P M

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka