DC.T 11T308, Typ: HB7020

Č. pol.: 260464 HB7020
Zľava
11,64 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,98 € 11,64 € / ks
  • Od 10 ks
    6,65 € 9,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 590 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 350 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260464 HB7020
EAN/GTIN 4045197699732
Číslo výrobcu 260464 HB7020

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 11T308, Typ: HB7020

DC.T 11T308, Typ: HB7020

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 590 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
7,98 €
Od 10  kusov
9,70 €
6,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 958 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 126 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,40 €
Od 10  kusov
9,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 050 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 363 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
7,98 €
Od 10  kusov
9,70 €
6,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 929 kus/y s okamžitým dodaním
7,21 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 822 kus/y s okamžitým dodaním
7,21 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 129 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
7,98 €
Od 10  kusov
9,70 €
6,65 €
Počet výmien/rezných hrán 2 2 2 2 2 2 2 2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM HM HM
Podmienka rezu lahko prerušovaný kontinuálny lahko prerušovaný kontinuálny silne prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Typ HB7020 HB7010-1 HB7140-1 HB7120-1 HB7035-1 HBT020 HBT130 HB7130-2
Lamač triesok SM SM VM VM SM PM MM VM
Hlavné použitie P P M M P P M M

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka