DC.T 11T308 HB725-1

Č. pol.: 260464 HB725-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,32 € / ks
  • Od 10 ks
    8,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
782 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB725-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok UM1
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 250 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260464 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765989
Číslo výrobcu 260464 HB725-1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka