{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | VS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 90 m/min - 290 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260353 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197817266 | |
Číslo výrobcu | 260353 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DC.T 070204, Typ: HB7120-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | N | S |
Tolerancia | M | G | M |