DC.T 070204 CU7010

Č. pol.: 260353 CU7010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,28 € / ks
  • Od 10 ks
    6,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CU7010
Rezný materiál Cermet
Povrchová úprava bez povlaku
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 210 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 80 m/min - 140 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260353 CU7010
EAN/GTIN 4045197668875
Číslo výrobcu 260353 CU7010

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuálne
 
suché