DC.T 070204, Typ: HB7010-1

Č. pol.: 260353 HB7010-1
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,96 € / ks
  • Od 10 ks
    8,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
984 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7010-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 500 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260353 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780522
Číslo výrobcu 260353 HB7010-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 070204, Typ: HB7010-1

DC.T 070204, Typ: HB7010-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
984 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 503 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
741 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním
6,54 €
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie
Podmienka rezu kontinuálny lahko prerušovaný silne prerušovaný lahko prerušovaný
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Hlavné použitie P P P P
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka