DC.T 070204 HB7315-1

Č. pol.: 260353 HB7315-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,20 € / ks
  • Od 10 ks
    13,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGT 070204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7315-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AF
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,6 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260353 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769956
Číslo výrobcu 260353 HB7315-1