Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11mm

Č. pol.: 260300 25/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia neutrálna
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDNCN 2525M11
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 12,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 25 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 3
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 62,5 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260300 25/11
EAN/GTIN 4045197878274
Číslo výrobcu 260300 25/11