Sústružnícky držiak 20/11

Č. pol.: 260300 20/11
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia neutrálna
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDNCN 2020K11
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 20 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 3
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 62,5 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260300 20/11
EAN/GTIN 4045197878267
Číslo výrobcu 260300 20/11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka