Sústružnícky držiak 10/07

Č. pol.: 260300 10/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 10 mm
    Veľkosť doštičiek 7 mm
    Druh použitia neutrálna
    Norma DIN ISO 5610
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód SDNCN 1010E07
    vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
    Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 9,5 mm
    Celková dĺžka L neutrálny držiak 70 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
    Uhol nastavenia k 62,5 Stupeň
    Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260300 10/07
    EAN/GTIN 4045197878236
    Číslo výrobcu 260300 10/07

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka