Sústružnícky držiak 8/07

Č. pol.: 260300 8/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 8 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia neutrálna
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDNCN 0808D07
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 5 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 7,5 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 60 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Uhol nastavenia k 62,5 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260300 8/07
EAN/GTIN 4067263103295
Číslo výrobcu 260300 8/07

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka