{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PF | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 330 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260084 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256913 | |
Číslo výrobcu | 260084 HBT020 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 060204, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 556 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 722 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 179 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
607 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | kontinuálny | silne prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Lamač triesok | PF | SS | SS | SS | WSS |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 2,5 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P | P | P | P |