Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 060204, na dokončovacie obrábanie, Wiper

Č. pol.: 260053 HB7020
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,41 € / ks
  • Od 10 ks
    7,01 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
623 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 060204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok WSS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260053 HB7020
EAN/GTIN 4045197948816
Číslo výrobcu 260053 HB7020
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka