CC.T 120404, Typ: HB7415-1

Č. pol.: 260064 HB7415-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,48 € / ks
  • Od 10 ks
    10,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7415-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok TIS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 110 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260064 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749576
Číslo výrobcu 260064 HB7415-1

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum