CC.T 120404, Typ: HB7315-1

Č. pol.: 260064 HB7315-1
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,06 € / ks
  • Od 10 ks
    15,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7315-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AF
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260064 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769949
Číslo výrobcu 260064 HB7315-1