CC.T 120404 CU7010

Č. pol.: 260064 CU7010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,78 € / ks
  • Od 10 ks
    8,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120404
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ CU7010
    Rezný materiál Cermet
    Povrchová úprava bez povlaku
    Hlavné použitie P
    Ďalšie použitie M
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok SS
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 210 m/min
    Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 80 m/min - 140 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260064 CU7010
    EAN/GTIN 4045197667526
    Číslo výrobcu 260064 CU7010

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Uni
     
    kontinuálne
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka