Pre túto položku je dostupný iný variant:

CC.T 120404 HB7415

Č. pol.: 260064 HB7415
Zľava
10,20 €
Cena platí do 29. 9. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7415
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok TIS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 70 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260064 HB7415
EAN/GTIN 4045197816924
Číslo výrobcu 260064 HB7415

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuálne
 
mokré maximum