Vyvŕtavacia tyč oceľ 1012/06

Č. pol.: 260033 1012/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A1012K SCLCR/L06
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13 mm
Odsadenie stredu L3 6,9 mm
Výška upínania L2 11 mm
Šírka hrdla L4 10 mm
Dĺžka hlavy L1 32,5 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260033 1012/06
EAN/GTIN 4045197979056
Číslo výrobcu 260033 1012/06

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka