{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Veľkosť dosky | 12 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Štandard | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A32S SCLCR/L12 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | CC.. 1204.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 40 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 22 mm | |
Výška zovretia L2 | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 20 | |
Podložka | 269005 6 | |
Skrutka ostrekovača | 269013 5 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260033 32/12 | |
EAN/GTIN | 4045197652362 | |
Číslo výrobcu | 260033 32/12 |