Súprava vyvrtávacích tyčí, oceľ, s VCH SET06

Č. pol.: 260037 SET06
Nastavte cenu 4 ks (58,97 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Odsadenie stredu L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Výška upínania L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Šírka hrdla L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Celková dĺžka L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260037 SET06
EAN/GTIN 4045197656643
Číslo výrobcu 260037 SET06

Popis

Rozsah dodávky:

V plastovom boxe.