Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 10/06mm

Č. pol.: 260033 10/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 3×D
  • Štandard: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 10 mm
Veľkosť dosky 6 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorná hĺbka otáčania do 3×D
Štandard DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO A10K SCLCR/L06
Uhol nastavenia κ 95 Stupeň
Zodpovedajúca vložka CC.. 0602..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 12 mm
Stredová odchýlka L3 7 mm
Výška zovretia L2 9 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 22
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260033 10/06
EAN/GTIN 4045197652317
Číslo výrobcu 260033 10/06