Sústružnícky držiak 25/12

Č. pol.: 255796 25/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 25 mm
    Veľkosť doštičiek 12 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma DIN ISO 5610
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód CRSNR/L 2525M12
    vhodná otočná rezná platnička RN.. 1207..
    Funkčná šírka L4 32 mm
    Dĺžka hlavy L1 34 mm
    Celková dĺžka L 150 mm
    Podložka 259031 43
    Skrutka pre podložku 259025 2
    Čeľusť 259035 3
    Podložka pre čeľuste 259041 1
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 255796 25/12
    EAN/GTIN 4045197799128
    Číslo výrobcu 255796 25/12

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka