{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah použitia | TVRDÁ | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | RNGN 120700 | |
Typ | PT600M | |
Rezný materiál | Keramika | |
Hlavné použitie | H | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Fázovanie | S02025 | |
Prevedenie rezných hrán | 0,2 mm × 25° | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 60 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 30 m/min - 40 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 16 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255870 HART | |
EAN/GTIN | 4960664545957 | |
Číslo výrobcu | TCV04341 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
RNGN 120700, PT600M, Rozsah použitia: HART
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
21,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
24,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | TVRDÁ | TVRDÁ |
Počet výmien/rezných hrán | 16 | 16 |
Rezný materiál | Keramika | Keramika |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. |
Hlavné použitie | H | H |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 30 m/min - 40 m/min | 250 m/min |