RNGN 120700 HART

Č. pol.: 255770 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,95 € / ks
  • Od 10 ks
    24,13 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RNGN 120700
Typ KB7205
Rezný materiál Keramika
Hlavné použitie H
Ďalšie použitie K
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán 0,1 mm × 20°
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,8 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 180 m/min - 250 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 250 m/min
Počet výmien/rezných hrán 16
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255770 HART
EAN/GTIN 4045197511652
Číslo výrobcu 255770 HART

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
250
Oceľ < 60 HRC
H
210
Oceľ < 65 HRC
H
190
Oceľ < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché