Sústružnícky držiak 32/12

Č. pol.: 255796 32/12
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód CRSNR/L 3225P12
vhodná otočná rezná platnička RN.. 1207..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 34 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Podložka 259031 43
Skrutka pre podložku 259025 2
Čeľusť 259035 3
Podložka pre čeľuste 259041 1
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255796 32/12
EAN/GTIN 4045197799135
Číslo výrobcu 255796 32/12

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka