WN.G 080404 PR005S

Č. pol.: 252112 PR005S

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,56 € / ks
  • Od 10 ks
    12,97 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PR005S
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok MU
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 90 m/min
Povrchová úprava Megacoat Hard
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252112 PR005S
EAN/GTIN 4960664836888
Číslo výrobcu TLH08636

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum