{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | CA315 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | K | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | KG | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 350 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252112 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664800179 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WN.G 080404, Typ: CA315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | TiCN |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |