WN.G 080404 SW05

Č. pol.: 252112 SW05
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080404
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ SW05
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie Ti
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok MU
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 140 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 6
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 252112 SW05
    EAN/GTIN 4960664630035
    Číslo výrobcu TWH08636

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka