WN.G 080404, Typ: PDL010

Č. pol.: 252112 PDL010
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,74 € / ks
  • Od 10 ks
    29,78 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PDL010
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok AH
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 1 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 200 m/min - 600 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252112 PDL010
EAN/GTIN 4960664848577

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum