Sústružnícky držiak Master Eco, krátky, MWLNR 95°, pre otočné rezné platničky WN.., pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08mm

Č. pol.: 251922 25/08
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 8 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód MWLNR/L 2525X08
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 35 mm
Celková dĺžka L 105 mm
Podložka 259033 6
Upínacia príložka 259038 18
Skrutka na úpinku 259021 6
Kolík 259049 7
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251922 25/08
EAN/GTIN 4062406734671
Číslo výrobcu 251922 25/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka