Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 251702 25/16
Zľava
271,92 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód MVJNR/L 2525X16
vhodná otočná rezná platnička VN.. 1604..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 46 mm
Celková dĺžka L 117,5 mm
Podložka 259031 1
Skrutka pre podložku 259025 9
Upínacia príložka 259038 3
Skrutka na úpinku 259021 2
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251702 25/16
EAN/GTIN 4045197650986
Číslo výrobcu 251702 25/16

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900319886.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka