{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 220404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | CA515 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | PS | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 435 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251586 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664677702 | |
Číslo výrobcu | TAB06420 |