Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco krátky 20/11

Č. pol.: 250605 20/11
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód PDJNR/L 2020X11
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 33 mm
Celková dĺžka L 92 mm
Podložka 259031 12
Klinok 259015 4
Skrutka klinku 259018 4
Pružina 259046 2
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250605 20/11
Číslo výrobcu 250605 20/11

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.