{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | PDJNR/L 2525X11 | |
vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1104.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 104,5 mm | |
Podložka | 259031 12 | |
Klinok | 259015 4 | |
Skrutka klinku | 259018 4 | |
Pružina | 259046 2 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250604 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650283 | |
Číslo výrobcu | 250604 25/11 |