{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 15 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | PDJNR/L 2020H15 | |
vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1506.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Podložka | 259031 13 | |
Klinok | 259015 5 | |
Skrutka klinku | 259018 5 | |
Pružina | 259046 1 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250604 20/15 | |
Číslo výrobcu | 250604 20/15 |