CNMG 190624 HB7020

Č. pol.: 250343 HB7020
Zľava
27,84 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,52 € 27,84 € / ks
  • Od 10 ks
    12,10 € 23,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 190624
Uhlový Polomer 2,4 mm
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok SG
Hĺbka rezu ap 1,5 mm - 8 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250343 HB7020
EAN/GTIN 4045197764102
Číslo výrobcu 250343 HB7020

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.