• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Sústružnícky držiak PCLNL 95°, pre otočné rezné platničky CN.., ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm

Č. pol.: 250019 40/19
Zľava
185,85 €
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 19 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PCLNR/L 4040S19
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1906..
Funkčná šírka L4 50 mm
Dĺžka hlavy L1 45 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Podložka 259031 17
Klinok 259015 1
Skrutka klinku 259018 1
Súprava pružín 259044 1
Súprava pružinových kolíkov 259047 1
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250019 40/19
EAN/GTIN 4062406119225
Číslo výrobcu 250019 40/19