Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG 190624/30

Č. pol.: GG2531 190624/30
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (15,37 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SG
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 1,6 mm - 6,75 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 260 mm/min
Obsah 250343 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG190624
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2531 190624/30
EAN/GTIN 4067263092711
Číslo výrobcu GG2531 190624/30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka