Vyvŕtavacia tyč oceľ 50/19

Č. pol.: 250037 50/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 50 mm
Veľkosť doštičiek 19 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A50U PCLNR/L19
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1906..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 63 mm
Odsadenie stredu L3 35 mm
Výška upínania L2 48 mm
Celková dĺžka L 350 mm
Podložka 259031 36
Klinok 259015 13
Skrutka klinku 259018 13
Súprava pružín 259044 7
Súprava pružinových kolíkov 259047 5
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250037 50/19
EAN/GTIN 4045197772336
Číslo výrobcu 250037 50/19