Vyvŕtavacia tyč oceľ 16/09

Č. pol.: 250037 16/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A16M PCLNR/L09
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CN.. 09T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 20 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Výška upínania L2 15,25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Klinok 259015 11
Skrutka klinku 259018 9
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250037 16/09
EAN/GTIN 4045197925923
Číslo výrobcu 250037 16/09

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyce PCLN 95° pre otocné rezné platnicky CN.